Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Analog Zeitschaltuhr, Stunden, Minuten, Sekunden, 230 V ac, 1-Kanal, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1385667
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     SYN 169s
EAN/GTIN:
     4003468160633
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr
Zeitschalter
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand = 15 min
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 104mm
Tiefe = 69mm

SYN 169 s – Analoger Zeitschalter. SYN 169 s – Analoger Zeitschalter mit täglicher Programmierung. Eigenschaften und Vorteile. 1-KanalOhne LeistungsreserveSynchronisiert mit Netzkabel96 SchaltsegmenteKürzeste Schaltzeit: 15 Min.Uhrzeiger für die ZeitanzeigeSchaltungsvorwahlDauerhafter Ein/Aus-SchalterSchaltstatusanzeigeEinfache Sommer-/Winterzeitkorrektur– Die Zeit kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn geändert werden
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand:
15 min
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
104mm
Tiefe:
69mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, theben ip20 zeitschaltuhr, theben schaltuhr, zeitschalter, 1385667, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Theben, SYN169s, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,40*
ab € 43,46*
€ 55,62*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 48,01*
€ 56,05*
1
€ 5,95*
ab € 45,09*
€ 57,49*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,74*
€ 58,03*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 81,55*
€ 101,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
SUL 189s
ab € 87,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.