| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1373346 Herst.-Nr.: 1373346 EAN/GTIN: 5056279043434 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = IEC C13 Steckverbinder 2 = IEC C14 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 1m Mantelfarbe = Grün Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
RS Pro IEC VerlängerungskabelDiese von RS Pro entwickelte Serie von IEC-Verlängerungskabeln stellt sicher, dass Ihre Anwendung für jede Umgebung geeignet ist. Jedes Kabel eignet sich hervorragend für Anwendungen wie Laborgeräte, Audiogeräte und verschiedene Büro- und Heimarbeitsplätze. Bei verschiedenen Kabellängen ist sicher eine passende Größe vorhanden. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | IEC C13 | Steckverbinder 2: | IEC C14 | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 1m | Mantelfarbe: | Grün | Leiterquerschnitt: | 0,75 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, kaltgeräteverlängerung rs pro, 1373346, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, RS PRO, TEMP11, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords |
| | |
| |