| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1373342 Herst.-Nr.: 1373342 EAN/GTIN: 5056279043403 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = IEC C13 Steckverbinder 2 = IEC C14 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 1m Mantelfarbe = Rot Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
1 m langes Netzkabel von RS Pro, C13, IEC nach C14, IECÜbertragen Sie Strom zwischen Ihren Geräten mit diesem IEC-Netzkabel C13 auf C14 von RS Pro. Sie werden sowohl für den geschäftlichen als auch für den privaten Gebrauch hergestellt und finden sich häufig in Laboren, Büros und ähnlichen Innenräumen. Dieses rote Kabel funktioniert mit einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Desktop-Computern, Monitoren und Audio-Lautsprechern. Das hochwertige Produkt ist mit einer C13-Buchse, einer IEC-Buchse und einem C14-IEC-Stecker ausgestattet. Er misst eine Meter Länge und hat eine Querschnittsfläche von 0,75 mmmmmmmmmmeter. Als Teil der RS Pro Serie wurde sie streng geprüft, um sicherzustellen, dass sie unseren hohen Standards für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entspricht. Um die internen Elektrodrähte herum befindet sich eine verschleißfeste PVC-Ummantelung für eine effektive Isolierung sowie zum Schutz vor versehentlichen Schäden. Diese Netzkabelbaugruppe ist außerdem vollständig konform mit den EU-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 über den Einsatz von eingeschränkten Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten.Eigenschaften und Vorteile• IEC-auf-IEC-Netzkabel • Länge: 1 m • Querschnittsfläche von 0,75 mmmm2 • Steckverbinder A ist ein C13-Stecker • Steckverbinder B ist eine Buchse C14 • PVC-beschichtet für lange Lebensdauer • entspricht den EU-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 auf dem Verwendung von eingeschränkten SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | IEC C13 | Steckverbinder 2: | IEC C14 | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 1m | Mantelfarbe: | Rot | Leiterquerschnitt: | 0,75 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, kaltgeräteverlängerung rs pro, 1373342, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, RS PRO, TEMP08, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords |
| | |
| |