Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, A IEC C13 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 1m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netzkabel, A IEC C13 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 1m Blau
RS PRO Netzkabel, A IEC C13 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 1m Blau
RS PRO Netzkabel, A IEC C13 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 1m Blau
Artikel-Nr.:
     108EL-1373339
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1373339
EAN/GTIN:
     5056279043373
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
Steckverbinder 1 = IEC C13
Steckverbinder 2 = IEC C14
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1m
Mantelfarbe = Blau
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²

1 m langes Netzkabel von RS Pro, C13, IEC nach C14, IECVersorgen Sie Ihre Geräte mit Strom mit diesem RS Pro C13-auf-C14-Netzkabel. Sie finden sich in privaten und gewerblichen Umgebungen und werden in Werkstätten, Büros und anderen Innenräumen eingesetzt. Dieses vertrauenswürdige Kabel funktioniert mit vielen verschiedenen Geräten wie Computern, Druckern und Lautsprechern. Das blaue Kabel ist ein Meter lang und hat eine Querschnittsfläche von 0,75 mm2. Er ist an einem Ende mit einem robusten C13-IEC-Steckverbinder und am anderen Ende mit einem C14-IEC-Steckverbinder ausgestattet. Als Teil unserer RS Pro Serie können Sie sicher sein, ein Qualitätsprodukt zu erhalten, das auf Langlebigkeit und Konsistenz geprüft wurde. Dieses Netzkabel verfügt über eine robuste isolierende PVC-Ummantelung zum Schutz vor versehentlichen Schäden. Es entspricht den EU-Richtlinien RoHS 2011/65/EU und 2015/863 über die eingeschränkte Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.Eigenschaften und Vorteile• Blaues Netzkabel • Länge: 1 m • Querschnittsfläche von 0,75 mmmm2 • Steckverbinder A (C13) ist ein Stecker • Steckverbinder B (C14) ist eine Buchse • IEC-Steckverbinder für Sicherheit • PVC-beschichtet für lange Lebensdauer • Erfüllt die EU-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 (RoHS) auf Die eingeschränkte Verwendung gefährlicher SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C13
Steckverbinder 2:
IEC C14
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Blau
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, kaltgeräteverlängerung rs pro, 1373339, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, RS PRO, TEMP05, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.