Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ESD Rated, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 200V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372795
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C102K2RECAUTO
EAN/GTIN:
     5059043645933
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = ESD Rated
Betriebstemperatur max. = +125°C

KEMET ESD 0603 Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum. Kondensatoren in Kfz-Qualität KEMET ESD X7R sind geeignet für verschiedene Anwendungen, bei denen eine elektrostatische Entladung (ESD) den Kondensator oder Stromkreis beschädigen könnte. Diese Kondensatoren sind durch das Modell des menschlichen Körpers (HBM) AEC Q200-002 ESD-zertifiziert. Diese mehrschichtigen Keramikkondensatoren sind temperaturbeständig und haben eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Kapazitätsbereich von 1 nF bis 220 nF. Geeignet für Anwendungen wie zum Beispiel Umgehung und Entkopplung und auch Schaltungen, bei denen Q und Stabilität der Kapazität nicht kritisch sind. Vorteile. Erhältlich in Gehäuseabmessungen EIA 0603 (1608)AEC-Q200-zertifiziertBetriebstemperaturbereich: -55°C bis +125°CDC-Nennspannungen von 25 V, 50 V, 63 V, 100 V und 200Nicht-polare Bauelemente für problemlose InstallationKapazitätstoleranzen von ± 5 %, ± 10 % und ± 20 % stehen zur Verfügung
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
ESD Rated
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1372795, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C102K2RECAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.