Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ESD Rated, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 200V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372792
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C102J2GECAUTO
EAN/GTIN:
     5059043717944
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = ESD Rated
Betriebstemperatur max. = +125°C

KEMET ESD 0603 Kondensatoren mit C0G-Dielektrikum. Kondensatoren in Kfz-Qualität KEMET ESD C0G sind geeignet für verschiedene Anwendungen, bei denen eine elektrostatische Entladung (ESD) den Kondensator oder Stromkreis beschädigen könnte. Diese Kondensatoren sind durch das Modell des menschlichen Körpers (HBM) AEC Q200-002 ESD-zertifiziert. Diese mehrschichtigen Keramikkondensatoren sind temperaturbeständig und haben eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Kapazitätsbereich von 1 nF bis 15 nF. Geeignet für Schwingkreisanwendungen, bei denen Q und Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind. Vorteile. Erhältlich in Gehäuseabmessungen EIA 0603 (1608)AEC–Q200, Kfz-zugelassenDC-Nennspannungen von 25 V bis 200 VKeine piezoelektrischen StörungenSehr niedrige ESR- und ESL-WerteHohe ChemikalienbeständigkeitHohes Brummstromvermögen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
ESD Rated
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1372792, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C102J2GECAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.