Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ESD Rated, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±10% / 200V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372789
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C102K2RECAUTO
EAN/GTIN:
     5059043752310
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = ESD Rated
Betriebstemperatur min. = -55°C

KEMET ESD 0603 Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum. Kondensatoren in Kfz-Qualität KEMET ESD X7R sind geeignet für verschiedene Anwendungen, bei denen eine elektrostatische Entladung (ESD) den Kondensator oder Stromkreis beschädigen könnte. Diese Kondensatoren sind durch das Modell des menschlichen Körpers (HBM) AEC Q200-002 ESD-zertifiziert. Diese mehrschichtigen Keramikkondensatoren sind temperaturbeständig und haben eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Kapazitätsbereich von 1 nF bis 220 nF. Geeignet für Anwendungen wie zum Beispiel Umgehung und Entkopplung und auch Schaltungen, bei denen Q und Stabilität der Kapazität nicht kritisch sind. Vorteile. Erhältlich in Gehäuseabmessungen EIA 0603 (1608)AEC-Q200-zertifiziertBetriebstemperaturbereich: -55°C bis +125°CDC-Nennspannungen von 25 V, 50 V, 63 V, 100 V und 200Nicht-polare Bauelemente für problemlose InstallationKapazitätstoleranzen von ± 5 %, ± 10 % und ± 20 % stehen zur Verfügung
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
ESD Rated
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1372789, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C102K2RECAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0244*
€ 0,0392*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0435*
1
€ 5,90*
ab € 0,0276*
€ 0,2388*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.