Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ESD Rated, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 200V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372786
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C102J2GECAUTO
EAN/GTIN:
     5059043434001
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = ESD Rated
Betriebstemperatur max. = +125°C

KEMET ESD 0603 Kondensatoren mit C0G-Dielektrikum. Kondensatoren in Kfz-Qualität KEMET ESD C0G sind geeignet für verschiedene Anwendungen, bei denen eine elektrostatische Entladung (ESD) den Kondensator oder Stromkreis beschädigen könnte. Diese Kondensatoren sind durch das Modell des menschlichen Körpers (HBM) AEC Q200-002 ESD-zertifiziert. Diese mehrschichtigen Keramikkondensatoren sind temperaturbeständig und haben eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Kapazitätsbereich von 1 nF bis 15 nF. Geeignet für Schwingkreisanwendungen, bei denen Q und Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind. Vorteile. Erhältlich in Gehäuseabmessungen EIA 0603 (1608)AEC–Q200, Kfz-zugelassenDC-Nennspannungen von 25 V bis 200 VKeine piezoelektrischen StörungenSehr niedrige ESR- und ESL-WerteHohe ChemikalienbeständigkeitHohes Brummstromvermögen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
ESD Rated
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1372786, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C102J2GECAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0493*
€ 0,0714*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,95*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,282*
€ 1,319*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.