Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372291
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803929
EAN/GTIN:
     4055626212098
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min. = 3.2mm
Kabeldurchmesser max. = 6.4mm
Farbe = Weiß
Länge = 1.8m
Breite = 10 mm
Anzahl = 1
Bedruckbar = Ja
Material = Polyolefin
Serie = MM-WMS-2 6.4 (EX10)R C1 WH/BKmm
Zur Verwendung mit = THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min.:
3.2mm
Kabeldurchmesser max.:
6.4mm
Farbe:
Weiß
Länge:
1.8m
Breite:
10 mm
Anzahl:
1
Bedruckbar:
Ja
Material:
Polyolefin
Serie:
MM-WMS-2 6.4 (EX10)R C1 WH/BKmm
Zur Verwendung mit:
THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 1372291, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Phoenix Contact, 0803929, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,23*
€ 48,27*
€ 5,46*
ab € 38,34*
€ 50,81*
€ 5,95*
ab € 39,64*
€ 52,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,19*
€ 52,73*
Frei Haus
ab € 40,17*
€ 52,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1184146
ab € 106,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.