Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372289
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803927
EAN/GTIN:
     4055626212074
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min. = 1.6mm
Kabeldurchmesser max. = 3.2mm
Farbe = Weiß
Länge = 1.8m
Breite = 5 mm
Anzahl = 1
Bedruckbar = Ja
Material = Polyolefin
Serie = MM-WMS-2 3.2 (EX5)R C1 WH/BKmm
Set oder Zubehörtyp = Cable Marker
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min.:
1.6mm
Kabeldurchmesser max.:
3.2mm
Farbe:
Weiß
Länge:
1.8m
Breite:
5 mm
Anzahl:
1
Bedruckbar:
Ja
Material:
Polyolefin
Serie:
MM-WMS-2 3.2 (EX5)R C1 WH/BKmm
Set oder Zubehörtyp:
Cable Marker
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 1372289, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Phoenix Contact, 0803927, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,96*
€ 47,90*
€ 5,46*
ab € 38,46*
€ 50,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,07*
€ 52,59*
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 52,75*
€ 5,95*
ab € 41,81*
€ 53,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1184146
ab € 106,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.