Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MM-WMS 9.5 (EX16)R C1 WH/BK Kabelmarkierung für THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K Wärmeschrumpfend, Weiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372288
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803926
EAN/GTIN:
     4055626212067
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min. = 3.2mm
Kabeldurchmesser max. = 9.5mm
Farbe = Weiß
Länge = 1.8m
Breite = 16 mm
Anzahl = 1
Bedruckbar = Ja
Material = Polyolefin
Kabeldurchmesserbereich = 3.2 → 9.5mm
Zur Verwendung mit = THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min.:
3.2mm
Kabeldurchmesser max.:
9.5mm
Farbe:
Weiß
Länge:
1.8m
Breite:
16 mm
Anzahl:
1
Bedruckbar:
Ja
Material:
Polyolefin
Kabeldurchmesserbereich:
3.2 → 9.5mm
Zur Verwendung mit:
THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, 1372288, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Phoenix Contact, 0803926, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,26*
€ 49,99*
€ 5,46*
ab € 38,66*
€ 50,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,01*
€ 50,58*
€ 4,00*
ab € 39,65*
€ 51,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,78*
€ 52,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1184146
ab € 106,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.