Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelhülsen, D.=18mm, 6300N, 6700N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371798
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HFL1226-L564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 18mm
Axiallager-Breite = 26mm
Dynamische Traglast = 6300N
Statische Traglast = 6700N

Hülsenfreiläufe. Hülsenfreiläufe der Marke INA der Schaeffler-Gruppe sind Einwegkupplungen, bestehend aus dünnwandigen, gezogenen Außenringen mit einer Reihe von Absätzen im Innendurchmesser. Es gibt auch Kunststoffkäfige, Druckfedern und Nadelrollen. Sie können hohe Drehmomente in eine Richtung übertragen und sind in radialer Richtung kompakt. Hülsenfreiläufe ermöglichen eine präzise Indizierung, da eine einzelne Federbelastung der Nadelrollen einen kontinuierlichen Kontakt zwischen Welle, Nadelrollen und Absätzen sicherstellt. Sie ermöglichen hohe Schaltfrequenzen aufgrund ihrer geringen Masse und des resultierenden niedrigen Trägheitsmoments der Klemmelemente. Sie haben auch einen geringen Freilauf-Reibmoment. Eigenschaften und Vorteile. Niedrigere Betriebskosten. Geringere Wartung dank verbesserter Schmierung. Geringere Wärmeentwicklung. Weniger Geräuschentwicklung. Hülsenfreiläufe der HF-Serie haben keine Lageranordnung und können nur Drehmomente übertragen. Hülsenfreiläufe der HFL-Serie haben eine integrierte einfache oder Rollenlageranordnung und können Drehmomenten und radialen Kräften ausgesetzt werden. Informationen zur Produktanwendung. Hülsenfreiläufe können bei verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise bei Schalt-, Rückstopp- und Freilaufkupplungen. In diesen Fällen führt der Hülsenfreilauf eine Freilauf- oder Sperrfunktion aus. Anhänge. KF – Kunststoff-Druckfedern
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
18mm
Axiallager-Breite:
26mm
Dynamische Traglast:
6300N
Statische Traglast:
6700N
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, nadelhülse bohrung12mm, 1371798, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Freilaufkupplungslager, INA, HFL1226L564, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Sprag Clutch Bearings
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,82*
€ 13,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 16,46*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,46*
€ 19,47*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,79*
€ 21,58*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.