| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1371379 Herst.-Nr.: LMC_048_CTP EAN/GTIN: 5059041668682 |
| |
|
| | |
| Flexibel/starr = Fest Länge = 13mm Abmessungen = 3.18 (Dia.) x 29.51mm LED Farbe = Klar Linsenform = Rund LED im Lieferumfang enthalten = Ja Linsenfarbe = Klar Außendurchmesser = 3.18mm Serie = LMC
Einbau-Hohllichtleiter Serie LMC. Die VCC Micro-Hohllichtleiter für Frontplattenmontage der Serie LMC verfügen über ein bündiges Design mit einem großen Betrachtungswinkel. Die Hohllichtleiter mit einem Durchmesser von 2,5 mm ermöglichen die Übertragung von Licht von einer SMD-LED oder einer durchkontaktierten LED zur Anzeige an der Frontplatte. Die geringe Größe der Serie LMC ermöglicht ein Frontplatten-Rastermaß (zwischen den Mitten) von nur 4,8 mm. Klares Acryl, optische Güte, UL 94-HB Großer Betrachtungswinkel von 160° Befestigungsloch, 2,59 mm Erhältlich in verschiedenen Längen Weitere Informationen: | | Flexibel/starr: | Fest | Länge: | 13mm | Abmessungen: | 3.18 (Dia.) x 29.51mm | LED Farbe: | Klar | Linsenform: | Rund | LED im Lieferumfang enthalten: | Ja | Linsenfarbe: | Klar | Außendurchmesser: | 3.18mm | Serie: | LMC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1371379, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, VCC, LMC_048_CTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |