| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1371378 Herst.-Nr.: CLB_300_CTP EAN/GTIN: 5059041176460 |
| |
|
| | |
| Serie = CLB_300 Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 1 Linsenfarbe = Klar Linsenmaterial = Polycarbonat Montageart = Einschnappen Zur Verwendung mit = LED Abmessungen = 7.11 x 10.92mm Klar oder diffus = Klar Durchmesser = 7.11mm Höhe über Panel = 10.92mm Linsenstruktur = Fresnel
Serie CLB 300 Streuscheibe für die Frontplattenmontage für 5-mm-LEDs. Flache Frontplatten-Streuscheiben für T1-3/4- (5 mm-) LEDs. Die Fresnel-Streuscheibe liefert einen breiten Blickwinkel und bietet mechanischen Schutz für LED-Leuchten. Die Streuscheibe ist geeignet für Plattenstärken von 0,8 bis 6,4mm und ist in roter, grüner oder transparenter Ausführung erhältlich. Fresnel-Streuscheibe mit flachem gewölbtem Profil, Projektion 1,8 mm Streuscheibenwerkstoff: Polycarbonat UL 94-V2 Montagedurchmesser 6,35 mm Kann mit Panels mit einer Stärke von 0,8 mm bis 6,4 mm verwendet werden Weitere Informationen: | | Serie: | CLB_300 | Produkt Typ: | LED-Linse | Anzahl der LEDs: | 1 | Linsenfarbe: | Klar | Linsenmaterial: | Polycarbonat | Montageart: | Einschnappen | Zur Verwendung mit: | LED | Abmessungen: | 7.11 x 10.92mm | Klar oder diffus: | Klar | Durchmesser: | 7.11mm | Höhe über Panel: | 10.92mm | Linsenstruktur: | Fresnel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1371378, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, VCC, CLB_300_CTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |