| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1371336 Herst.-Nr.: CMS_442_CTP EAN/GTIN: 5059041673440 |
| |
|
| | |
| Serie = CMS_442 Linsenform = Sechskant Anzahl der LEDs = 1 Linsenmaterial = Polycarbonat Montageart = Mit Gewinde Zur Verwendung mit = LED Abmessungen = 8.74 (Dia.) x 10.92mm Klar oder diffus = Klar Durchmesser = 8.74mm Höhe über Panel = 10.92mm Länge = 10.92mm
UL 94-V2. Linse mit Gewinde Serie CMS 442, abgedichtet, 5 mm. Eine Serie von gekapselten, wasserdichten LED-Linsen für Frontplattenmontage von VCC. Die Fresnel-Linse Serie CMS 442 verfügt über einen großen Betrachtungswinkel und ein Gewindegehäuse mit aufdrehbarer Haltemutter für sichere Tafelmontage. Typ 444 verfügt über eine einfache Linse anstatt der Fresnel-Linsen der Serie 442. Einbaudichtung gemäß NEMA4 Schnelle und einfache Montage Serie 442 verfügt über eine gewölbte Profil Fresnel-Linse, mit einer 2,5-mm-Projektion Typ 444 hat eine einfache gewölbte Linse mit einer Projektion von 2,5 mm Linsenmaterial: Polycarbonat UL 94-V2 Montagedurchmesser 7,9 mm Kann mit Panels mit einer Stärke von 0,8 mm bis 3,2 mm verwendet werden Lieferung mit Dichtring, Federring und Befestigungsmutter Weitere Informationen: | | Serie: | CMS_442 | Linsenform: | Sechskant | Anzahl der LEDs: | 1 | Linsenmaterial: | Polycarbonat | Montageart: | Mit Gewinde | Zur Verwendung mit: | LED | Abmessungen: | 8.74 (Dia.) x 10.92mm | Klar oder diffus: | Klar | Durchmesser: | 8.74mm | Höhe über Panel: | 10.92mm | Länge: | 10.92mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1371336, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, VCC, CMS_442_CTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |