Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 5 → 28V dc, Montage-Ø 17.5mm, Leiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371234
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     PML50WFVW
EAN/GTIN:
     5059041640527
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 5 → 28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 17.5mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Intensität = 2980mcd
Länge = 29.8mm
Form = Rund

17,5-mm-Einbau-LED-Anzeigen der Serie PML50. Die 17,5-mm-Einbau-LED-Anzeigen der Serie PML50 wurden für raue Umgebungen und den Einsatz im Außenbereich entwickelt. Sie sind IP67-zertifiziert, beständig gegen Stöße und Vibrationen und verfügen über die FlexVolt™-Technologie von VCC, die den Betrieb mit allen DC-Versorgungsspannungen von 5 bis 28 V ermöglichen. Flache gewölbte Linsen für eine gleichmäßige Beleuchtung LEDs mit hoher Helligkeit bieten Sichtbarkeit bei Tageslicht und im Freien Stoß- und vibrationsfest Lange Lebensdauer von bis zu 100000 Stunden Standardmäßige 17,5-mm-Montagebohrung, um Drehung zu vermeiden Befestigungsteile im Lieferumfang enthalten: Federring und Mutter Anschluss über Anschlusslitzen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 → 28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
17.5mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Intensität:
2980mcd
Länge:
29.8mm
Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe weiß 28 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen weiß, 1371234, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, VCC, PML50WFVW, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 889,12*
€ 1.058,0528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 873,44*
€ 1.039,3936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 813,43*
€ 967,9817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 764,74*
€ 910,0406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 734,90*
€ 874,531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.