| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1371213 Herst.-Nr.: SMB_200_CTP EAN/GTIN: 5059041640916 |
| |
|
| | |
| Serie = SMB_200 Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 1 Linsenmaterial = Polycarbonat Montageart = Einschnappen Zur Verwendung mit = LED Abmessungen = 7.83 (Dia.) x 7.37mm Durchmesser = 7.83mm Höhe über Panel = 7.37mm Linsenstruktur = Fresnel
Flache Linse Serie SMB 200 für 3-mm-LED. Linsen mit flacher Bauweise von VCC für Frontplattenmontage, geeignet für T1-LEDs (3 mm). Die Fresnel-Linsen sorgen für einen breiten Blickwinkel und bieten mechanischen Schutz für die eingebaute LED. Die Serie SMB 200 ist in verschiedenen Farben erhältlich, zusätzlich zu der klaren Ausführung. Flach gewölbte Linse, 1,5 mm Überstand über Tafel Linsenmaterial: Polycarbonat UL 94-V2 Montagedurchmesser 4,3 mm Geeignet für Platten mit einer Stärke von 1,6 bis 3,2 mm Erhältlich in verschiedenen Farben Weitere Informationen: | | Serie: | SMB_200 | Produkt Typ: | LED-Linse | Anzahl der LEDs: | 1 | Linsenmaterial: | Polycarbonat | Montageart: | Einschnappen | Zur Verwendung mit: | LED | Abmessungen: | 7.83 (Dia.) x 7.37mm | Durchmesser: | 7.83mm | Höhe über Panel: | 7.37mm | Linsenstruktur: | Fresnel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1371213, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, VCC, SMB_200_CTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |