Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC LED-Lichtleiter LED Klar, Rund-Linse Klar 3 (Dia.) x 25.4mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371183
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     LFB100CTP
EAN/GTIN:
     5059041016070
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
led linsen
Flexibel/starr = Fest
Länge = 25.4mm
Abmessungen = 3 (Dia.) x 25.4mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
LED im Lieferumfang enthalten = Ja
Linsenfarbe = Klar
Innendurchmesser = 2.6mm
Serie = LFB

Flache 3mm-Hohllichtleiter mit Presspassung der Serie LFB. Die flachen und starren 3-mm-Hohllichtleiter der Serie LFB von VCC umfassen eine diffuse runde Oberfläche, die für gleichmäßige Helligkeit und einen großen Betrachtungswinkel von 120° sorgt. Sie sind für die Frontplatten-Presssitz-Montage mit eindrückbaren Rippen für den einfachen Einbau ausgestattet. Die Hohllichtleiter sind in einer Vielzahl von Längen erhältlich, um verschiedene Abstände zwischen Leiterplatte und Frontplatte zu ermöglichen. Eine optionale Halterung (RTN112) für stark vibrierende Umgebungen ist für Hohllichtleiter der Serie LFB erhältlich; siehe RS ; 137-1436 137-1436. Flaches, bündiges Tafeldesign Für den Einsatz mit SMD oder durchkontaktierten LEDs Optisch klares Polycarbonat für maximale Lichtdurchlässigkeit Vielzahl von Standardlängen Großer Betrachtungswinkel von 120° Durch die matte Oberfläche wird das Licht gestreut, wodurch eine gleichmäßige Helligkeit erzielt wird
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
25.4mm
Abmessungen:
3 (Dia.) x 25.4mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
LED im Lieferumfang enthalten:
Ja
Linsenfarbe:
Klar
Innendurchmesser:
2.6mm
Serie:
LFB
Weitere Suchbegriffe: 1371183, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, VCC, LFB100CTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,83*
€ 266,3577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,66*
€ 231,6454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,34*
€ 206,2746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,73*
€ 200,7887
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,88*
€ 181,9272
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VCC
RTN112
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.