Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC CMS_442 Fresnel LED Linse Sechskant aus Polycarbonat, Ø 8.74mm x 10.92mm, für LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371105
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CMS_442_CTP
EAN/GTIN:
     5059041649520
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = CMS_442
Linsenform = Sechskant
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat
Montageart = Mit Gewinde
Zur Verwendung mit = LED
Abmessungen = 8.74 (Dia.) x 10.92mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 8.74mm
Höhe über Panel = 10.92mm
Linsenstruktur = Fresnel

UL 94-V2. Linse mit Gewinde Serie CMS 442, abgedichtet, 5 mm. Eine Serie von gekapselten, wasserdichten LED-Linsen für Frontplattenmontage von VCC. Die Fresnel-Linse Serie CMS 442 verfügt über einen großen Betrachtungswinkel und ein Gewindegehäuse mit aufdrehbarer Haltemutter für sichere Tafelmontage. Typ 444 verfügt über eine einfache Linse anstatt der Fresnel-Linsen der Serie 442. Einbaudichtung gemäß NEMA4 Schnelle und einfache Montage Serie 442 verfügt über eine gewölbte Profil Fresnel-Linse, mit einer 2,5-mm-Projektion Typ 444 hat eine einfache gewölbte Linse mit einer Projektion von 2,5 mm Linsenmaterial: Polycarbonat UL 94-V2 Montagedurchmesser 7,9 mm Kann mit Panels mit einer Stärke von 0,8 mm bis 3,2 mm verwendet werden Lieferung mit Dichtring, Federring und Befestigungsmutter
Weitere Informationen:
Serie:
CMS_442
Linsenform:
Sechskant
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat
Montageart:
Mit Gewinde
Zur Verwendung mit:
LED
Abmessungen:
8.74 (Dia.) x 10.92mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
8.74mm
Höhe über Panel:
10.92mm
Linsenstruktur:
Fresnel
Weitere Suchbegriffe: 1371105, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, VCC, CMS_442_CTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,9222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.085,85*
€ 1.292,1615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.035,33*
€ 1.232,0427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.000,94*
€ 1.191,1186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 969,30*
€ 1.153,467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 922,20*
€ 1.097,418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.