Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC CLF_280 Fresnel LED Linse Rund aus Polycarbonat, Ø 7.11mm x 10.92mm, für LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371090
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CLF_280_CTP
EAN/GTIN:
     5059041175111
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = CLF_280
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat
Montageart = Einschnappen
Zur Verwendung mit = LED
Abmessungen = 7.11 (Dia.) x 10.92mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 7.11mm
Höhe über Panel = 10.92mm
Länge = 10.92mm

Serie CLB 280 Streuscheibe für die Frontplattenmontage für 5-mm-LEDs. Überstehende flache Frontplatten-Streuscheiben für T1-3/4- (5 mm-) LEDs. Die Fresnel-Streuscheibe liefert einen breiten Blickwinkel und bietet mechanischen Schutz für LED-Leuchten. Die Streuscheibe ist geeignet für Plattenstärken von 1,6 bis 3,2 mm und ist in roter, grüner oder transparenter Ausführung erhältlich. Fresnel-Streuscheibe mit flacher Oberseite mit 5,5 mm Überstand von der Tafel Streuscheibenwerkstoff: Polycarbonat UL 94-V2 Montagedurchmesser 6,35 mm Kann mit Panels mit einer Stärke von 1,6 mm bis 3,2 mm verwendet werden
Weitere Informationen:
Serie:
CLF_280
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat
Montageart:
Einschnappen
Zur Verwendung mit:
LED
Abmessungen:
7.11 (Dia.) x 10.92mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
7.11mm
Höhe über Panel:
10.92mm
Länge:
10.92mm
Weitere Suchbegriffe: 1371090, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, VCC, CLF_280_CTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,23268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,05*
€ 358,2495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,58*
€ 335,0802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,92*
€ 321,2048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,56*
€ 313,6364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,68*
€ 276,8892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.