Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC CLB_300 Fresnel LED Linse Rund aus Polycarbonat, Ø 7.11mm x 10.92mm, für LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371086
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     CLB_300_CTP
EAN/GTIN:
     5059041668408
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = CLB_300
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Polycarbonat
Montageart = Einschnappen
Zur Verwendung mit = LED
Abmessungen = 7.11 (Dia.) x 10.92mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 7.11mm
Höhe über Panel = 10.92mm
Linsenstruktur = Fresnel

Serie CLB 300 Streuscheibe für die Frontplattenmontage für 5-mm-LEDs. Flache Frontplatten-Streuscheiben für T1-3/4- (5 mm-) LEDs. Die Fresnel-Streuscheibe liefert einen breiten Blickwinkel und bietet mechanischen Schutz für LED-Leuchten. Die Streuscheibe ist geeignet für Plattenstärken von 0,8 bis 6,4mm und ist in roter, grüner oder transparenter Ausführung erhältlich. Fresnel-Streuscheibe mit flachem gewölbtem Profil, Projektion 1,8 mm Streuscheibenwerkstoff: Polycarbonat UL 94-V2 Montagedurchmesser 6,35 mm Kann mit Panels mit einer Stärke von 0,8 mm bis 6,4 mm verwendet werden
Weitere Informationen:
Serie:
CLB_300
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Polycarbonat
Montageart:
Einschnappen
Zur Verwendung mit:
LED
Abmessungen:
7.11 (Dia.) x 10.92mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
7.11mm
Höhe über Panel:
10.92mm
Linsenstruktur:
Fresnel
Weitere Suchbegriffe: 1371086, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, VCC, CLB_300_CTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,23247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,78*
€ 356,7382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,36*
€ 333,6284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,70*
€ 319,753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,40*
€ 312,256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,47*
€ 276,6393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.