Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC 5600 LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371071
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     5600F5
EAN/GTIN:
     5059041655606
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 5 V
Anzahl der Pins = 2
Wellenlänge typ. = 562 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 6.4 x 4.1 x 5.3mm
Länge = 6.4mm
Breite = 4.1mm
Höhe über Panel = 5.3mm
Serie = 5600

Rechtwinklige Leiterplatten-LED Serie 5600, T1. Die rechtwinkligen Subminiatur-LEDs der Serie 5600 von VCC in T1 werden vertikal montiert, um die PC-Platinenmontage zu vereinfachen. Die Serie verfügt über superhelle diffuse LEDs mit einem großen Betrachtungswinkel. Manche Versionen sind mit einem integrierten Widerstandschip erhältlich und ermöglichen den direkten Betrieb mit einer 5-V-Versorgung. Leiterplatten-Abstandshalter verhindern das Ansammeln von Flussmittel Nebeneinander stapelbar Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Undurchsichtiges schwarzes Nylongehäuse RoHS-konform
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
5 V
Anzahl der Pins:
2
Wellenlänge typ.:
562 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
6.4 x 4.1 x 5.3mm
Länge:
6.4mm
Breite:
4.1mm
Höhe über Panel:
5.3mm
Serie:
5600
Weitere Suchbegriffe: led array, 1371071, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, VCC, 5600F5, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.