Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda DRL-60 -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 12V dc / 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370853
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRL-60-12-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 4A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 60W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 91mm
Breite = 54mm
Tiefe = 55.6mm
Serie = DRL-60
Brumm- und Störspannung = 120mV

Netzteile für DIN-Schienenmontage Serie DRL. Die flache Netzteil für DIN-Schienenmontage Serie DRL bietet eine zuverlässige Lösung für viele industrielle Anwendungen und Gebäudeautomatisierung. Mit doppelter Isolierung und Eingang Sicherheitsklasse II ist eine Verbindung zur Erde nicht erforderlich. Der NEC Klasse 2-konforme Ausgang, gemäß UL 1310, ermöglicht den Betrieb bei unter Fehlerzuständen begrenzten Ausgangsströmen. Die DRL Serie ist erhältlich in vier Leistungsbereichen und bietet eine Wahl zwischen 12 und 24 Ausgangsspannungen. Eigenschaften und Vorteile. Schutzklasse II. Leistungsaufnahme bei Nulllast ; 0,3 W bis 0,5 W. AC-Universaleingang (85 V ac bis 264 V ac). 12 V und 24 V ac/V dc. Betriebstemperatur: -20°C bis +71°C. Informationen zur Produktanwendung. Gebäudesteuerungen. Sicherheit und Überwachung. Klimaregelung. Smart Home. Erneuerbare Energien
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
4A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
60W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
91mm
Breite:
54mm
Tiefe:
55.6mm
Serie:
DRL-60
Brumm- und Störspannung:
120mV
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tdk lambda hutschienen netzteil, din-schienen schaltnetzteil, 1370853, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TDK-Lambda, DRL60121, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,64*
€ 55,86*
€ 5,90*
ab € 40,93*
€ 55,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,41*
€ 58,89*
€ 4,00*
ab € 42,78*
€ 65,73*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 52,87*
€ 70,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,76*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,48*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.