Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DRL60-12-1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V 4.5 A 54 W Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885059-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRL60-12-1
EAN/GTIN:
     4053199910380
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
TDK-Lambda DRL60-12-1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V 4.5 A 54 W Inhalt 1 St.

DIN-Rail Stromversorgung DRL-60-12-1

12 V / 4.5 A
54 W Leistung
Temperaturbereich -40 - 85 °C

Die DRL-Hutschienennetzteil-Serie eignet sich für die Gebäudeautomatisierung und insbesondere für die engen Platzverhältnisse in Zählerplätzen, Verteilerkästen bzw. Unterverteilungen. Sie liefert 10- 100 W Ausgangsleistung, erfüllt die ErP-Effizienz-Richtlinien und wird über einen Netzweitbereichseingang (85-264 V AC) versorgt. Alle vier Leistungsklassen sind mit 24 VDC Nennausgangsspannung verfügbar, zudem gibt es 12 V DC-Modelle mit 10, 30 und 60 W Ausgangsleistung. Alle Modelle (außer den 10 W-Geräten) haben trimmbare Ausgänge. Die DRL-Reihe hat einen Schutzklasse-II-Aufbau (Schutzisolierung) und benötigt daher keine Schutzleiter. Die Prüfspannung zwischen Ein- und Ausgang beträgt 3 kV AC. Alle Modelle sind konvektionsgekühlt und für Betriebstemperaturen zwischen -20°C und +71°C ausgelegt. Zudem ist die Reihe mit Long-Life-Elkos ausgestattet.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 15 V · Ausgangsspannung (min.): 12 V · Ausgangsspannung (nom.): 12 V · Ausgangsstrom (max.): 4.5 A · Betriebstemperatur (max.): 71 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Gewicht: 200 g · Leistung: 54 W · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 55.6 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 55.6 x 54 x 91 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
55.6 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.5 A
Marke:
TDK-Lambda
Herst.-Teilenr.:
DRL60-12-1
Typ (Hersteller-Typ):
DRL60-12-1
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
71 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
4.5 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V
Ausgangsspannung (min.):
12 V
Ausgangsspannung (nom.):
12 V
Leistung:
54 W
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,41*
€ 55,94*
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 55,95*
€ 5,90*
ab € 41,14*
€ 56,02*
€ 8,95*
ab € 43,57*
€ 59,02*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 70,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,88*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,50*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.