| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1370010 Herst.-Nr.: AV22PNA24 EAN/GTIN: 5059041630740 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 22.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Schwarz Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 5 A Kontaktmaterial = Messing, Silber Herst.-Teile-Nr. = AV22PNA24
Die Drucktaster der Serie AV sind attraktive, robuste und langlebige Schalter, die mit verschiedenen Buchsendurchmessern, Betätigungselementformen sowie Buchsen- und Betätigungselementmaterialien erhältlich sind.Sicherheitsdrucktaster Taster (kombinierter Öffner+Schließer) Betätigungselement und Buchsen: Messing, vernickelt, Aluminium, eloxiert Verschiedene eloxierte Farben erhältlich Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Schwarz | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 5 A | Kontaktmaterial: | Messing, Silber | Herst.-Teile-Nr.: | AV22PNA24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip65, 1370010, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, AV22PNA24, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |