Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mini-Tastatur QWERTY (GB) Kabelgebunden Schwarz PS/2 Trackball, 338 x 173 x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mini-Tastatur QWERTY (GB) Kabelgebunden Schwarz PS/2 Trackball, 338 x 173 x 35mm
RS PRO Mini-Tastatur QWERTY (GB) Kabelgebunden Schwarz PS/2 Trackball, 338 x 173 x 35mm
RS PRO Mini-Tastatur QWERTY (GB) Kabelgebunden Schwarz PS/2 Trackball, 338 x 173 x 35mm
RS PRO Mini-Tastatur QWERTY (GB) Kabelgebunden Schwarz PS/2 Trackball, 338 x 173 x 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1369674
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369674
EAN/GTIN:
     5060055460124
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball
Trackball-Tastatur
Kabelgestützt/Drahtlos = Verdrahtet
Anschlusstyp = PS/2
Tastaturtyp = Trackball
Layout der Tastatur = QWERTY (GB)
Farbe = Schwarz
Integrierter USB-Hub = Nein
Abmessungen = 338 x 173 x 35mm
Höhe = 35mm
Breite = 338mm
Tiefe = 173mm
Multimedia-Tasten = No
Standardtasten = 89

RS PRO Mini-Tastatur mit Trackball. Eine kompakte optische Mini-Trackball-Tastatur. Mit ihrem Trackball und dem Mini-Tasten-Layout ist sie die ideale Tastatur für den Einsatz in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot, z. B. im Einzelhandel und in POS-Umgebungen (Point of Sale). Folgende Typen sind erhältlich: ; 136-9673 136-9673 - Mini-USB-Trackball-Tastatur QWERTY - UK-Layout ; 136-9674 136-9674 - UK PS2 Trackball-Tastatur QWERTY - UK-Layout ; 136-9677 136-9677 - Mini-USB-Trackball-Tastatur AZERTY - Französisches Windows-Tastenlayout ; 136-9678 136-9678 - Mini-USB-Trackball-Tastatur QWERTZ - Deutsches Windows-Tastenlayout. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Schwarzes Gehäuse und Tastenkappen mit weißen Tastenbeschriftungen ;/li> ;li>Mini-Tastaturgröße und -layout - kompakte und schlanke Bauweise ;/li> ;li>Hochauflösende lasergeätzte Tastenbeschriftungen für Langlebigkeit ;/li> ;li>Integrierter opto-mechanischer Trackball mit 200 dpi - eine All-in-One-Tastatur- und Mauslösung ;/li> ;li>Integrierte linke und rechte Maustasten - linke und rechte Maustasten befinden sich in der Top-links-Ecke ;/li> ;li>Ausklappbare Füße für Tastenfeldneigung ;/li> ;li>Entwickelt für den Einsatz mit allen Versionen von Microsoft Windows mit USB-Unterstützung ;/li> ;li>USB-Plug ;Play-Anschluss ;/li> ;li>Schüssel kann zum Reinigen entfernt werden ;/li> ;li> Abmessungen (L x B x H): 246 x 280 x 30 mm ;/li> ;li>Gewicht: 720g ;/li> ;li>Kabellänge: 1,5 m ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Tastaturen sind ein unverzichtbares Gerät für jeden PC, egal ob Sie zu Hause oder am Arbeitsplatz sind. Diese Mini-Tastaturen mit integrierter Trackkugel sind ideal, wenn Sie wenig Platz für eine Standardtastatur in voller Größe haben.
Weitere Informationen:
Kabelgestützt/Drahtlos:
Verdrahtet
Anschlusstyp:
PS/2
Tastaturtyp:
Trackball
Layout der Tastatur:
QWERTY (GB)
Farbe:
Schwarz
Integrierter USB-Hub:
Nein
Abmessungen:
338 x 173 x 35mm
Höhe:
35mm
Breite:
338mm
Tiefe:
173mm
Multimedia-Tasten:
No
Standardtasten:
89
Weitere Suchbegriffe: usb tastatur mit trackball, tastatur mit trackball, trackball keyboard, 1369674, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Tastaturen, RS PRO, KYBAC5010PS2BLK, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, Keyboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.