Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Weiß Toilettenpapier, 2-lagig 200-Blatt, 36 x Rollen Conventional Advanced Konventionell


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tork Weiß Toilettenpapier, 2-lagig 200-Blatt, 36 x Rollen Conventional Advanced Konventionell
Tork Weiß Toilettenpapier, 2-lagig 200-Blatt, 36 x Rollen Conventional Advanced Konventionell
Artikel-Nr.:
     108EL-1369590
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     100200
EAN/GTIN:
     5011012823667
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Anzahl der Schichten = 2
Rollengröße = Konventionell
Innendurchmesser = 44mm
Blattanzahl = 200
Rollendurchmesser = 110mm
Anzahl der Rollen = 36
Reihe = Conventional Advanced
Farbe = Weiß
Better World-Verifizierung = EU EcoLabel, FSC Certified
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
2
Rollengröße:
Konventionell
Innendurchmesser:
44mm
Blattanzahl:
200
Rollendurchmesser:
110mm
Anzahl der Rollen:
36
Reihe:
Conventional Advanced
Farbe:
Weiß
Better World-Verifizierung:
EU EcoLabel, FSC Certified
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, tork toilettenpapier 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, 1369590, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Tork, 100200, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Rolls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 36 Stück (ab € 0,64528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,45*
€ 39,81
pro Box
ab 2 Boxen
€ 32,99*
€ 39,26
pro Box
ab 5 Boxen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.