Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Weiß Toilettenpapier, 2-lagig 1800-Blatt, 6 x Rollen Advanced Jumbo


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tork Weiß Toilettenpapier, 2-lagig 1800-Blatt, 6 x Rollen Advanced Jumbo
Tork Weiß Toilettenpapier, 2-lagig 1800-Blatt, 6 x Rollen Advanced Jumbo
Tork Weiß Toilettenpapier, 2-lagig 1800-Blatt, 6 x Rollen Advanced Jumbo
Artikel-Nr.:
     108EL-1369587
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120257
EAN/GTIN:
     7322540527056
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Anzahl der Schichten = 2
Rollengröße = Jumbo
Innendurchmesser = 59mm
Blattanzahl = 1800
Rollendurchmesser = 265mm
Anzahl der Rollen = 6
Reihe = Advanced
Farbe = Weiß
Better World-Verifizierung = EU EcoLabel, FSC Certified

Tork Jumbo Toilettenpapierrolle T1 (Weiß). ;P>Waschräume mit hohem Verkehrsaufkommen laufen Gefahr, Ihnen Zeit und Geld zu kosten, aber unser Tork Jumbo-System bietet Ihnen beides. Unsere 2-lagige Jumbo Toilettenpapierrolle bietet eine verbesserte Leistung und bietet deutlich mehr Toilettenpapier als herkömmliche Rollen, was den Nachfüllprozess beschleunigt, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Die Gäste sind außerdem sehr zufrieden, da dieses lose Toilettenpapier weniger Papiermangel bedeutet. Verwenden Sie den Tork T1 Toilettenpapierspender, um Rollen dank seiner geschlossenen Bauweise geschützt zu halten und die Hygiene zu verbessern. ;/p>. ;UL> ;li>Tork Jumbo Toilettenpapierrolle T1 (Weiß) Advanced x 1700 Blatt - ; 1369581 1369581 ;/li> ;Tork>Jumbo Toilettenpapierrolle T1 (Weiß) Premium x 1800 Blatt - ; 1369583 1369583 ;/li> ;>Tork Jumbo Toilettenpapierrolle T1 (Weiß) Advanced x 1800 Blatt - ; 1369587 1369587 ;/li> ;/ul>. ;H2>-Vorteile auf einen Blick ;/h2>. ;UL> ;li>kostengünstiges Toilettenpapier für stark frequentierte Waschräume ;/li> ;>Hochleistungsrolle für weniger Nachfüllungen ;/li> ;>nachhaltige Zertifizierungen ;/li> ;li>Kostengünstige und effiziente Balance mit diesem großen Toilettenpapier ;/li> ;>Verbessern Sie die Hygienestandards, da unser geschlossener Toilettenpapierrollen-Spender Ihre Rollen ;schützt /li> ;>Zeit bei der Wartung spart und das Risiko von Papierverknappungen mit dieser hochleistungsfähigen Jumbo Toilettenrolle ;reduziert /li> ;>Nachhaltigkeit - unsere Nachfüllungen ;/li> ;/li /li /li /li /li /li /li /li /li /li /li /li /li /li /li /li /li>. ;H2>-Kompatibilität ;/h2>. ;P>Kompatibel mit Tork T1 Toilettenpapierrollenspendern ;>. ;P>Tork ist bestrebt, ein dauerhaftes Leben abseits des Hauses zu schaffen, indem es das Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessert, den nachhaltigen Verbrauch unterstützt und Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die in eine kreisförmige Gesellschaft passen. ;/p>
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
2
Rollengröße:
Jumbo
Innendurchmesser:
59mm
Blattanzahl:
1800
Rollendurchmesser:
265mm
Anzahl der Rollen:
6
Reihe:
Advanced
Farbe:
Weiß
Better World-Verifizierung:
EU EcoLabel, FSC Certified
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier-großrolle tork premium, 1369587, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Toilettenpapier, Tork, 120257, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Rolls
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 48,66*
Lager 108
1
pro Box
€ 8,95*
ab € 38,53*
€ 52,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 52,60*
€ 62,59
pro Box
ab 2 Boxen
€ 51,39*
€ 61,15
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,02*
€ 58,33
pro Box
ab 10 Boxen
€ 46,28*
€ 55,07
pro Box
ab 20 Boxen
€ 45,79*
€ 54,49
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Box
1 Box enthält 6 Stück (ab € 6,42167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.