Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Weiß Toilettenpapier, 2-lagig 850-Blatt, 12 x Rollen Tork Mini Jumbo Advanced Mini Jumbo


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tork Weiß Toilettenpapier, 2-lagig 850-Blatt, 12 x Rollen Tork Mini Jumbo Advanced Mini Jumbo
Tork Weiß Toilettenpapier, 2-lagig 850-Blatt, 12 x Rollen Tork Mini Jumbo Advanced Mini Jumbo
Tork Weiß Toilettenpapier, 2-lagig 850-Blatt, 12 x Rollen Tork Mini Jumbo Advanced Mini Jumbo
Artikel-Nr.:
     108EL-1369586
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120238
EAN/GTIN:
     7322540489996
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Anzahl der Schichten = 2
Rollengröße = Mini Jumbo
Innendurchmesser = 59mm
Blattanzahl = 850
Rollendurchmesser = 187mm
Anzahl der Rollen = 12
Reihe = Tork Mini Jumbo Advanced
Farbe = Weiß
Better World-Produkt = Ja

Toilettenrolle „Mini Jumbo von Tork. ;p>In Bereichen mit mittlerem bis hohem Verkehrsaufkommen kann sich der Austausch von Toilettenrollen als kostspielig und ineffizient erweisen. Das Tork Mini Jumbo-System ist ideal, da es weit mehr Papier als normale Rollen bietet, was Ihnen Geld und Wartungszeit spart. Steigern Sie die Effizienz der Mitarbeiter noch weiter mit der Tork Easy Handling ® -Kunststoffverpackung, die das Transportieren von Toilettenpapier und die Entsorgung von Verpackungen vereinfacht. Unsere 2-lagige Toilettenpapierrolle hinterlässt dank ihrer hochwertigen Weichheit und Leistung einen großartigen Eindruck. ;/p>. ;ul> ;li>Tork Soft Mini Jumbo Toilettenpapierrolle Weiß T2 Premium 850 Blatt, 12 Rollen - ; 1369582 1369582 ;/li> ;li>Tork Soft Mini Jumbo Toilettenpapierrolle Weiß T2 Advanced 850 Blatt, 12 Rollen - ; 1369586 1369586 ;/li> ;li>Tork Soft Mini Jumbo Toilettenpapierrolle Weiß T2 Advanced 787 Blatt, 12 Rollen - ; 1369595 1369595 ;/li> ;/ul>. ;h2>Vorteile auf einen Blick ;/h2>. ;ul> ;li>Ideal für Waschräume mit mittlerem bis hohem Verkehrsaufkommen ;/li> ;li>Weiches und helles Toilettenpapier für einen großartigen Eindruck ;/li> ;li>Rolle mit hoher Kapazität für weniger Nachfüllungen ;/li> ;li>Nachhaltige Zertifizierungen ;/li> ;li>Tork Easy Handling ® -Kunststoffverpackung für einfaches Tragen und Entsorgen der Verpackung ;/li> ;li>Verbessern Sie die Hygiene, da unser geschlossener Toilettenpapierspender Ihre Rollen schützt ;/li> ;li>Sparen Sie Zeit bei der Wartung und reduzieren Sie das Risiko von Papiermangel mit dieser großen Jumbo-Toilettenrolle ;/li> ;li>Setzen Sie sich für Nachhaltigkeit ein - unsere Nachfüllpackungen haben Umweltzertifizierungen ;/li> ;/ul>. ;h2>Kompatibilität ;/h2>. ;p>Kompatibel mit Tork T2 Toilettenpapierrollenspendern ;/p>. ;p>Tork ist bestrebt, ein dauerhaftes Leben abseits des Hauses zu schaffen, indem es das Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessert, den nachhaltigen Verbrauch unterstützt und Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die in eine kreisförmige Gesellschaft passen. ;/p>
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
2
Rollengröße:
Mini Jumbo
Innendurchmesser:
59mm
Blattanzahl:
850
Rollendurchmesser:
187mm
Anzahl der Rollen:
12
Reihe:
Tork Mini Jumbo Advanced
Farbe:
Weiß
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier-großrolle tork premium, 1369586, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Toilettenpapier, Tork, 120238, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Rolls
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 45,33*
Lager 108
1
pro Box
€ 8,95*
ab € 38,42*
€ 52,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 52,29*
€ 62,23
pro Box
ab 2 Boxen
€ 51,09*
€ 60,80
pro Box
ab 5 Boxen
€ 48,71*
€ 57,96
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,98*
€ 54,72
pro Box
ab 20 Boxen
€ 45,49*
€ 54,13
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Box
1 Box enthält 12 Stück (ab € 3,20167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.