Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Saug- und Förderschlauch PVC, verstärkt, Innen-Ø 152mm, Außen-Ø 164mm, Länge 10m, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Saug- und Förderschlauch PVC, verstärkt, Innen-Ø 152mm, Außen-Ø 164mm, Länge 10m, Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     108EL-1369489
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369489
EAN/GTIN:
     5056279038195
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Ansauggarnitur
Innendurchmesser = 152mm
Länge = 10m
Material = PVC
Außendurchmesser = 164mm
Einsatzbereiche = Schleifmaterialien, Dämpfe
Farbe = Dunkelgrau
Biegeradius = (Minimum) 152mm
Verstärkt = Ja

Hochflexibler Leitungsschlauch, RS Pro. Der hochflexible PVC-Leitungsschlauch von RS Pro besitzt eine starre, quetschsichere weiße PVC-Spirale. Er ist robust, flexibel und haltbar unter normalen Betriebsbedingungen. Der Querschnitt bleibt selbst bei starker Biegung erhalten, und die glatte Bohrung sorgt für minimale Reibungsverluste. Eigenschaften und Vorteile. Optimale Durchflussmenge wird durch die glatte Bohrung aufrechterhalten Robust, flexibel und haltbar unter normalen Betriebsbedingungen Quetschsichere Spirale Querschnitt bleibt selbst bei hohen Biegungen erhalten Temperaturbereich: -10 °C bis +55 °C. Anwendungsbereich. Der hochflexible Schlauch von RS Pro ist für den Einsatz an industriellen Staubsaugern und für das Absaugen von Dämpfen, Holzspänen und Sägestaub geeignet.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
152mm
Länge:
10m
Material:
PVC
Außendurchmesser:
164mm
Einsatzbereiche:
Schleifmaterialien, Dämpfe
Farbe:
Dunkelgrau
Biegeradius:
(Minimum) 152mm
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, sauggarnitur 10m, ansauggarnitur, rs pro saugschlauch, 1369489, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Flexible Schlauchleitungen, RS PRO, CVL60GRY10M, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Flexible Ducting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,16*
€ 638,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,62*
€ 632,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,87*
€ 588,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,66*
€ 529,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.