Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Saug- und Förderschlauch PVC, verstärkt, Innen-Ø 32mm, Außen-Ø 38.6mm, Länge 10m, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Saug- und Förderschlauch PVC, verstärkt, Innen-Ø 32mm, Außen-Ø 38.6mm, Länge 10m, Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     108EL-1369475
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369475
EAN/GTIN:
     5056279038058
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Ansauggarnitur
Innendurchmesser = 32mm
Länge = 10m
Material = PVC
Außendurchmesser = 38.6mm
Einsatzbereiche = Schleifmaterialien, Dämpfe
Farbe = Dunkelgrau
Biegeradius = (Minimum) 32mm
Verstärkt = Ja

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
32mm
Länge:
10m
Material:
PVC
Außendurchmesser:
38.6mm
Einsatzbereiche:
Schleifmaterialien, Dämpfe
Farbe:
Dunkelgrau
Biegeradius:
(Minimum) 32mm
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, sauggarnitur 10m, ansauggarnitur, rs pro saugschlauch, 1369475, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Flexible Schlauchleitungen, RS PRO, CVL12GRY10M, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Flexible Ducting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.