Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Transportkoffer Schwarz, Rot , Außenmaße 142 x 464 x 335mm / Innen 80 x 400 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Transportkoffer Schwarz, Rot , Außenmaße 142 x 464 x 335mm / Innen 80 x 400 x 300mm
RS PRO ABS Transportkoffer Schwarz, Rot , Außenmaße 142 x 464 x 335mm / Innen 80 x 400 x 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1368882
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368882
EAN/GTIN:
     5056279036375
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Material = ABS
Höhe Innen = 80 mm
Breite Innen = 400 mm
Tiefe Innen = 300mm
Abmessungen Innen = 80 x 400 x 300mm
Höhe Außen = 142 mm
Breite Außen = 464 mm
Äußere Tiefe = 335mm
Abmessungen Außen = 142 x 464 x 335mm
Wasserdicht = Ja
Räder = Nein
Materialart = Kunststoff
Verriegelbar = Ja

Stapelbare ABS-Werkzeugkästen von RS PRO. ABS-Werkzeugkästen von RS PRO sind aus stoßfestem ABS gefertigt und verfügen über technische und strukturelle Eigenschaften, wodurch sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung sind. Geeignet für alle Handwerker und Fachleute. Diese Koffer bieten ein seitliches Stapelsystem, mit dem die Koffer aufeinander arretiert werden können. Eigenschaften und Vorteile. • Stapelbare Werkzeugkästen aus der Serie SSC mit einem neuen innovativen Design. • Solide und robust. • Versiegelte Kästen bieten umfassenden Schutz gegen Regen und Feuchtigkeit. • Mit einer höheren Gewichtsbelastbarkeit als andere Kästen auf dem Markt. • Sicher und einfach zu transportieren. Stapelbar. Das ABS-Stapelsystem von RS PRO: Wenn ein Koffer auf den anderen gestellt wird, verriegelt er automatisch wie ein Magnet. Mit 2 federbelasteten Schnappverschlüssen und Füßen an der Unterseite, mit denen das Top-Case leicht in die gewünschte Position gebracht werden kann. Selbstausgleichend. Die stapelbaren ABS-Werkzeugkästen von RS PRO sind mit einem neuartigen, auf Schienen gleitenden Griff ausgestattet, der eine gleichmäßige Gewichtsverteilung im Innenraum des Werkzeugkastens ermöglicht. • Bessere Handhabung. • Komfortabler Transport. • 8 Gelenke am Deckel. Stapelbare ABS-Werkzeugkästen von RS PRO – Optionen. ;ul> ;li>142 x 464 x 335 mm – RS-Bestell-Nr: ; 136-8882 136-8882 ;/li> ;li>212 x 464 x 335 mm – RS-Bestell-Nr: ; 136-8883 136-8883 ;/li> ;li>362 x 464 x 335 mm – RS-Bestell-Nr: ; 136-8884 136-8884 ;/li> ;li>362 x 464 x 335 mm – RS-Bestell-Nr: ; 136-8885 136-8885 ;/li> ;/ul>. Informationen zu Anwendungen. Die stapelbaren RS PRO ABS-Werkzeugkästen sind für Ingenieure, Werkstätten und Heimwerker die ideale Lösung. Das Angebot richtet sich an alle Hersteller von Handwerkzeugen und Elektrowerkzeugen, die in verschiedenen Produktkategorien tätig sind.
Weitere Informationen:
Material:
ABS
Höhe Innen:
80 mm
Breite Innen:
400 mm
Tiefe Innen:
300mm
Abmessungen Innen:
80 x 400 x 300mm
Höhe Außen:
142 mm
Breite Außen:
464 mm
Äußere Tiefe:
335mm
Abmessungen Außen:
142 x 464 x 335mm
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Verriegelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wasserdichte Koffer, gerätekoffer kunststoff schwarz, wasserdichte koffer, gerätekoffer kunststoff, 1368882, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, SSC1, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1368885
ab € 190,84*
Zubehör
RS Pro
1368903
ab € 2,97*
Zubehör
RS Pro
1368888
ab € 15,31*
Zubehör
RS Pro
1368887
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.