Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Umwandlung modular, Bodenmontage, 2 Tür/en, 3 Regal/e, Verriegelbar, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Umwandlung modular, Bodenmontage, 2 Tür/en, 3 Regal/e, Verriegelbar, Kunststoff
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Umwandlung modular, Bodenmontage, 2 Tür/en, 3 Regal/e, Verriegelbar, Kunststoff
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Umwandlung modular, Bodenmontage, 2 Tür/en, 3 Regal/e, Verriegelbar, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     108EL-1368877
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368877
EAN/GTIN:
     5056279036337
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Typ = Umwandlung modular
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 3
Verriegelbar = Ja
Material = Kunststoff
Farbe = Grau
Abmessungen = 780 x 430 x 1840mm
Tiefe = 430mm
Höhe = 1840mm
Breite = 780mm

Modulare Aufbewahrungsschränke von RS Pro zur. Modulare Aufbewahrungsschränke von RS Pro Transforming sind starre modulare Kunststoffschränke, die entsprechend Ihren Lageranforderungen erweitert werden können. Diese Schränke sind ideal für den Einsatz im Freien, da sie verschiedenen Temperaturen und UV-Strahlen standhalten können. Die Systeme nehmen ein maximales Gewicht von 240 kg auf und sind damit ideal zur Aufbewahrung schwerer Gegenstände geeignet, die normalerweise nicht in Schränken gelagert werden. Der Sockel besitzt einen verstärkten Boden mit sechs Füßen, von denen zwei einstellbar sind. Der Fuß kann bis zu 80 kg aufnehmen. Schränke Transforming Modular, Optionen Transforming Modular 2 = Best.-Nr.: ; 136-8879 136-8879 Transforming Modular 3 = Best.-Nr.: ; 136-8878 136-8878 Transforming Modular 4 = Best.-Nr.: ; 136-8877 136-8877 Transforming Modular 5 = Best.-Nr.: ; 136-8876 136-8876 Transforming Extension Kit = Best.-Nr.: ; 136-8881 136-8881. Aufbewahrungsschränke und Aufbewahrungsschränke sind eine Durable und robuste Aufbewahrungslösung, die in einer Vielzahl von Branchen und Branchen eingesetzt wird. Einige Schränke können über verriegelbare Türen verfügen, um sicherzustellen, dass die inneren Gegenstände sicher und sicher sind. Aufbewahrungsschränke sind ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. RS Pro bietet eine große Auswahl an Schränken und Schränken mit verschiedenen Regalen und Schubladen aus Metall, Stahl oder Kunststoff für alle Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse. Eigenschaften und Vorteile:. Metallscharniere für einfaches Öffnen und Schließen Griff aus zwei Komponenten Höhenverstellbare Füße – ideal für unebene Oberflächen Modulare innere Ablage Gestalten Sie Ihren Aufbewahrungsplatz, indem Sie die Ablage nach Belieben verstellen Robuste Struktur - Verbindungsmodule bilden eine robuste Struktur Verstärkte Unterseite Ideal für den Außenbereich - temperaturbeständig, UV-Schutz Windbeständige Metallscharniere Überlappende Türen mit Scharnieren Untere geneigte Ablage Regenfestes System abschließbar - für zusätzliche Sicherheit und Schutz Erweiterbar - mit dem Erweiterungskit können Sie zusätzlichen Speicherplatz hinzufügen ( ; 136-8881 136-8881 ) Es kann überall platziert werden. Informationen zur Anwendung. Die modularen Umformschränke von RS Pro sind ideal für die Außenlagerung geeignet. Die Schränke von thee bieten windabweisende Metallscharniere, UV-Schutz und temperaturbeständige Eigenschaften. Aufbewahrungsschränke und -schränke sind eine ausgezeichnete Aufbewahrungslösung für Werkzeuge und allgemeine Geräte. Viele Werkzeug- und Universalschränke und -schränke verfügen über Regale und Schubladen, um den inneren Inhalt zu organisieren und leicht zu finden, während sie verschüttete Flüssigkeiten enthalten und verhindern, dass sie unten heruntertropfen. Aufbewahrungsschränke und -schränke können auch mit verriegelbaren Türen ausgestattet werden, um sicherzustellen, dass nur befugtes Personal Zugang zu ihnen hat. Diese Arten von Aufbewahrungsschränken sind vielseitig und können in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden, darunter: Schulen Krankenhäuser Autowerkstätten Lagerhäuser Fabriken Werkstätten Büros Lagerräume Industriell
Weitere Informationen:
Typ:
Umwandlung modular
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
3
Verriegelbar:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau
Abmessungen:
780 x 430 x 1840mm
Tiefe:
430mm
Höhe:
1840mm
Breite:
780mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, rs pro werkzeugschrank, material werkzeugschrank, 1368877, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, RS PRO, 1002905, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,51*
€ 465,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,65*
€ 462,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,01*
€ 441,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,57*
€ 370,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.