Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit TPA Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 10-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für 43030 Micro-Fit 3.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1368811
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172952-1001
EAN/GTIN:
     5059039262502
Suchbegriffe:
1368811
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 3mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Micro-Fit TPA
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 15.85mm
Gehäusematerial = Nylon

Die Crimpkontakte für diese 3,0 mm Micro-Fit TPA-Steckdosengehäuse müssen separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 670-1857 670-1857 (typisch). 3,0-mm-Micro-Fit-TPA-Crimp-Steckdosengehäuse. Ein- und zweireihige 3,0-mm-Micro-Fit-TPA-Crimp-Buchsengehäuse, die über eine TPA (Terminal Position Assurance) mit integrierter zusätzlicher Arretierung verfügen. Die einreihigen Micro-Fit-Gehäuse haben eine einteilige Bauweise, die die TPA integriert. Die zweireihigen Versionen werden mit einer separaten 2-teiligen TPA geliefert. Die TPA und die integrierte zusätzliche Arretierung verhindern das Lösen von Anschlussklemmen durch falsche Montage. Durch die einteilige Bauweise des einreihigen Micro-Fit-TPA-Gehäuses entfällt die Notwendigkeit für sekundäre Teile, die leicht verloren gehen können. Die Gehäuse dieser 3,0-mm-Micro-Fit-TPA-Steckdosengehäuse sind polarisiert, um ungewolltes falsches Stecken zu verhindern, und verfügen über Verriegelungen für ein sicheres Stecken. Die Kontakte sind innerhalb des Gehäuses zur Verhinderung von Lichtbögen vollständig isoliert. Diese 3,0-mm-Micro-Fit TPA-Buchsensteckverbinder sind mit vorhandenen Micro-Fit 3.0-Stiftsockeln und Steckern kompatibel, sodass ein TPA-Design in vorhandene Systeme ohne weitere Kosten umgesetzt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. TPA mit integrierter zusätzlicher Arretierung zum Reduzieren von Zurücksetzungen der Klemmen Durch das einteilige Gehäuse einschließlich TPA für eine einreihige Version entfällt die Notwendigkeit für sekundäre Teile Polarisierte Gehäuse zum Schutz gegen falsches Stecken Verriegelungslasche für sichere Steckverbindung Vollständig isolierte Kontakte im Gehäuse zur Verhinderung von Lichtbögen Kompatibel mit vorhandenen Micro-Fit 3.0-Stiftsockeln und Steckern. Informationen zur Produktanwendung. Die 3,0 mm Micro-Fit TPA Buchsensteckverbinder sind für den Einsatz in vielen Anwendungen geeignet. Diese Anwendungen umfassen Unterhaltungs- und Haushaltsgeräte, Daten- und Computeranwendungen wie Desktop-Computern, Workstations, Netzteile und USVs. Telekommunikation und Netzwerke: Server, Router und Switches. Automobil- und kommerzielle Fahrzeuganwendungen: Kabelbäumen, nicht gekapselte Anwendungen und interne Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
3mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Micro-Fit TPA
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
15.85mm
Gehäusematerial:
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,41694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,13*
€ 330,9747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,13*
€ 316,6947
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 254,03*
€ 302,2957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,58*
€ 272,0102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,51*
€ 265,9769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,47*
€ 248,0793
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
462350002
ab € 0,0609*
Zubehör
Molex
430201001
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
430300009
ab € 0,0729*
Zubehör
Molex
430451012
ab € 0,71*
Zubehör
Molex
43045-1010
ab € 7,38*
Zubehör
Molex
43020-1000
ab € 2,21*
Zubehör
Molex
172953-1001
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.