Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4100 NH8 - S-Force DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 120W, 119 x 119 x 38mm, 11000U/min, 570m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1368509
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4114N/2H8PU
EAN/GTIN:
     5059039101481
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 119mm
Breite = 119mm
Tiefe = 38mm
Abmessungen = 119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel = 78dB
Lüfterdrehzahl = 11000U/min
Signalausgang = PWM, Tachometer
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP54

Das Hersteller-Teilenummer-Suffix "P" zeigt PWM-steuerbar an DCP-Lüftersteuerungen sind separat erhältlich: Best.-Nr. ; 6670377 6670377 , ; 6670371 6670371 , ; 6670380 6670380 , ; 6670383 6670383 , ; 6670387 6670387 , ; 6670396 6670396. S-Force Hochleistungs-Kompaktlüfter. Die Serie 6300TD bietet eine kompakte Lösung Allied mit hoher Leistung. Ermöglicht Drehzahlregelung und -überwachung, die in Anwendungen immer wichtiger werden. Diese Lüfterserie eignet sich besonders für die Kühlung von leistungsstarken elektronischen Komponenten, wie z. B. in Servern, TCA-Systemen, Telekommunikationsgeräten, Wechselrichterantrieben und vielen anderen industriellen Anwendungen. • Leistung von 600 m3/h bis maximal 930 m3/h, je nach Modell • PWM-Steuereingang • Drehzahlmesser-Signalausgang mit offenem Kollektor als Standard • Kompatibel mit DCP- und TMS-Controllern • S-Force Familie
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
119mm
Breite:
119mm
Tiefe:
38mm
Abmessungen:
119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel:
78dB
Lüfterdrehzahl:
11000U/min
Signalausgang:
PWM, Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 1368509, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4114N2H8PU, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 119,83*
€ 168,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,67*
€ 293,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 159,91*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,02*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 324,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.