| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1368299 Herst.-Nr.: 1368299 EAN/GTIN: 5056279034401 |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Lötkolben Spitzenreiniger Zur Verwendung mit = Sanfte Feinreinigung der Lötspitze
Lötspitzenreiniger von RS ProDieser Lötspitzenreiniger der bewährten Marke RS Pro ist eine saubere und bequeme Möglichkeit, Ihre Lötspitzen sauber und effektiv zu halten. Der Reiniger besteht aus zwei Teilen, wobei der erste aus Metallwolle besteht. Die Lötspitze kann auf diesem Material abgewischt werden, um Lötrückstände viel effektiver zu entfernen als ein Standardschwamm. Die Metallwolle selbst wird in einem kompakten, abgerundeten Halter geliefert, um Ihren Spitzenreiniger griffbereit zu halten, ohne in Ihren Arbeitsbereich einzudringen. Für die sanfte Feinreinigung von Lötspitzen in stark frequentierten Arbeitsumgebungen ist diese Reiniger- und Halterkombination ideal. Eigenschaften und Vorteile • Messing-Reinigungskugelmaterial • Geeignet für sanfte Feinreinigung • Effizienter Halter mit Gummifüßen für zusätzliche Stabilität Anwendungen Dieser Lötspitzenreiniger ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, überschüssiges Lot von Lötspitzen bei Arbeitsprojekten abzuwischen. Die Lötspitze wird durch Abwischen oder Drehen in der Metallwolle gereinigt. Anschließend bleibt eine feine Lötschicht erhalten, die eine schnelle Oxidation der Lötspitze verhindert und einen erheblichen Vorteil im Vergleich zur normalen Schwammreinigung darstellt. Außerdem kann das Abwischen einer heißen Lötkolbenspitze auf einem nassen Schwamm die Löttemperatur beeinflussen und das Metall der Spitze beschädigen. Die Verwendung einer Messingwool-Alternative ist wesentlich effizienter. Ein Lötspitzenreiniger hat Anwendungen in fast jedem Lötprojekt, egal ob Sie Profi oder Hobbyist sind, und stellt sicher, dass Ihr Workflow so effizient wie möglich ist. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.Für sanfte, feine Reinigung von Lötspitzen.Die Lötspitze wird durch Abwischen oder Drehen in der Metallwolle gereinigt. Danach bleibt eine feine Schicht Lötzinn bestehen, dieschnellem Oxidieren der Lötspitze vorbeugt und im Vergleich zur herkömmlichen Reinigung mit dem Schwammwesentliche Vorteile bietet.Reinigungskugelmaterial: Messing Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Lötkolben Spitzenreiniger | Zur Verwendung mit: | Sanfte Feinreinigung der Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötspitzenreiniger, rs pro lötspitzenreiniger, lötspitzen reiniger, 1368299, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, RS PRO, ATA900, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,98* | € 7,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,15* | € 14,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|