Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Telefonkabel Schwer entflammbar 1/0.81 mm 6-adrig PVC 100m Aluminium/PET-Band


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Telefonkabel Schwer entflammbar 1/0.81 mm 6-adrig PVC 100m Aluminium/PET-Band
Artikel-Nr.:
     108EL-1368167
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368167
EAN/GTIN:
     5056279033909
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Aderzahl = 6
Abschirmtyp = Aluminium/PET-Band
Außenmantelmaterial = PVC
Rollenlänge = 100m
Aderlitzen = 1/0.81 mm
Certification RPC = Eca
AWG = 20 AWG
Leitermaterial = Kupfer blank
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Kabelprofil = Twisted Pair

IEC 60332-1. Digitales Telefonkabel von RS Pro. Die RS Pro Serie von Telefonverbindungskabeln verfügt über einen AWG20- oder AWG24-Kupferkern, PE-Isolierung und Aluminium/Polyesterfolienabschirmung. Eigenschaften und Vorteile. Starrer Blankkupferleiter. PE-Isolierung. Verzinnter Kupferdraht, Aluminium-/Polyesterfolienschirm. PVC-Ummantelung. Flammenverhalten Kat. C2 nach NF C 32-070. Informationen zur Produktanwendung. Dieses Anschlusskabel ist für den Einsatz in der Elektronik-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik konzipiert.
Weitere Informationen:
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Aderzahl:
6
Abschirmtyp:
Aluminium/PET-Band
Außenmantelmaterial:
PVC
Rollenlänge:
100m
Aderlitzen:
1/0.81 mm
Certification RPC:
Eca
AWG:
20 AWG
Leitermaterial:
Kupfer blank
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Kabelprofil:
Twisted Pair
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, alarmkabel 6-adrig, 1368167, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Telefonkabel, RS PRO, RSSYT320G1, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Telephone Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,14*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,6114* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 207,22*
€ 246,59
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 202,61*
€ 241,11
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 193,28*
€ 230,00
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 180,54*
€ 214,84
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 161,14*
€ 191,76
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.