Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Carrylite LMS80 4x8-0/DL Kleinteilebox, Polypropylen Blau, 1 Fächer, 83mm x 337mm x 278mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367960
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     145152
EAN/GTIN:
     5733439145152
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 1
Höhe = 83mm
Breite = 337mm
Tiefe = 278mm
Transparente Deckel = Ja
Material = Polypropylen
Farbe = Blau
Modellnummer = Carrylite LMS80 4x8-0/DL

CarryLite LMS80 unterteilte Box. Die CarryLite LMS80 unterteilte Box von Raaco; mit Sandwich-Deckel und U-Profil-Unterteilungen. Leichte und kompakte Bauweise, mit intelligenter Klick-Halterung im Sockel und U-Profil Deckel, die sicherstellen, dass Ihre Inhalte beim Transport unverändert bleiben. Ideal für Profis, die Aufbewahrung mit visuellen Zugriff auf ein Sortiment von Werkzeugen und Geräten auf sichere und organisierte Weise benötigen. Dieser intelligente Sortimentkasten ermöglicht Ihnen das Speichern von bis zu 5 Blatt Papier im Deckel. Nimmt mehrere click-Bodenbefestigungen für click'n grid CA-Einsätze und 2-RFID-Halter in der Box auf. Mit Montagebohrungen im Deckel und oben im Sockel zum Abdichten der Box. Ausgestattet mit Schiebeschlössern und Griff sowie der zusätzlichen Funktion von austauschbaren farbcodierten Identifikationsetiketten. Die unterteilte Box von CarryLite bietet Ihnen leichten Zugriff auf ihren Inhalt, bei gleichzeitiger Optimierung der Aufbewahrungs- und Beförderungsanforderungen.. Eigenschaften und Vorteile. Kohärentes Systemdesign, um sicherzustellen, dass viele der Teile zusammenarbeiten können. Machen Sie Ihre tägliche Arbeit leichter. Sparen Sie Zeit, Platz und Geld. Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten mit allen Systemen. Kästen mit transparenten Klappdeckeln und Schiebeverriegelung. Lieferung ohne Schalen, um eine Anpassung des Kastens zu ermöglichen. Die Schalen werden von einem geformten Gitter am Boden des Kastens gehalten
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
1
Höhe:
83mm
Breite:
337mm
Tiefe:
278mm
Transparente Deckel:
Ja
Material:
Polypropylen
Farbe:
Blau
Modellnummer:
Carrylite LMS80 4x8-0/DL
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, 1367960, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Raaco, 145152, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
144063
ab € 3,08*
Zubehör
Raaco
145039
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.