| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1367368 Herst.-Nr.: 5XCFR.SA.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modellnummer = 5XCFR.SA Material/Stoff = PA66/CF30 (Spitze), Edelstahl (Gehäuse) Gesamtlänge = 130 mm Abtriebsgröße = Fein Antimagnetisch = Ja ESD-sicher = Ja Säurebeständig = Ja
Carbon Peek-Pinzette mit austauschbaren Kunststoffspitzen von Idealtek ESD. Idealtek bietet die genaueste und umfassendste Kunststoffpinzetten-Serie dank über 20 Jahren Erfahrung mit technischen Kunststoffmaterialien. Diese Serie bietet haltbare antimagnetische, säurefeste Edelstahlspitzen mit ESD-sicheren austauschbaren Kohlenstofffaser-Spitzen. Typische Anwendungsfelder sind die Elektrobranche, Uhrenmacher, Juweliere sowie Anwendungen im Labor und im medizinischen Bereich in einer mäßig aggressiven chemischen Umgebung. Ersatz-Kits umfassen 2 Spitzen und 3 Schrauben Das einfachste und präziseste Ersatzsystem, das auf dem Pinzettenmarkt erhältlich ist. Austenitischer Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (Materialnummer 1.4435, DIN X2CrNiMo18-14-3, AISI-Nummer 316L) Enthält 16,5 bis 18,5 Gew.-% Chrom und hohe Mengen an Nickel und Molybdän Gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren Nicht magnetisierbar Wird allgemein verwendet, wenn Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit die Hauptanforderungen sind. Allgemeine Hinweise zum Edelstahlgehäuse (SA). PA66/CF30 Polyamid 66 verstärkt mit 30 Gew.-% Kohlenstofffaser Wärmestabilisiert Sehr hohe Steifigkeit, ausgezeichnete Zugfestigkeit und Biegungsfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Kriechfestigkeit Geringe Reibung, selbstschmierende Eigenschaften, ausgezeichnete Verschleiß- und Abriebfestigkeit Gute Wärmekapazität Gute Chemikalienbeständigkeit (Öle, Fette, Brennstoffe, nicht polare Lösungsmittel) ESD-sicheres Material Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von sehr empfindlichen Bauteilen und Einheiten. Allgemeine Hinweise zur den austauschbaren Kunststoffspitzen aus Kohlenstofffaser (CF) Weitere Informationen: | | Modellnummer: | 5XCFR.SA | Material/Stoff: | PA66/CF30 (Spitze), Edelstahl (Gehäuse) | Gesamtlänge: | 130 mm | Abtriebsgröße: | Fein | Antimagnetisch: | Ja | ESD-sicher: | Ja | Säurebeständig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Gerade Pinzette, Gegenarmpinzette, Kreuzpinzette, Präzisionspinzette gekreuzt, Spannpinzette, Umkehrpinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, CP-Pinzette, PEEK-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette spitz 130mm, kreuzpinzette, kreuzpinzette gebogen, 1367368, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 5XCFRSA1, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,19* | € 38,67* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 40,67* | € 56,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|