Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ST80 Netz Lötkolben 240V / 80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ST80 Netz Lötkolben 240V / 80W
RS PRO ST80 Netz Lötkolben 240V / 80W
RS PRO ST80 Netz Lötkolben 240V / 80W
RS PRO ST80 Netz Lötkolben 240V / 80W
Artikel-Nr.:
     108EL-1367195
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1367195
EAN/GTIN:
     5056279032827
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 80w
lötkolben
rs pro lötkolben
Energiequelle = Netz
Typ = Lötkolben
Nennleistung = 80W
Eingangsspannung = 240V
Serie = ST
Lötspitzen Temperatur = 480°C

Lötkolben von RS Pro für die Lötstation ST 80. Ersatzlötkolben von RS Pro für die Lötstation ST 80. Der Lötkolben hat eine Nennleistung von 80 W und ist mit einer leistungsstarken Vierdraht-Heizung ausgestattet. MERKMALE und VORTEILE:. Lötkolben (Ersatzkolben) für die Lötstation ST 80. Nennleistung: 80 W. Vierdraht-Heizung. Material – Kunststoff, Gummi, Metall, Edelstahl. Eingangsspannung: 220 V. Impedanz der Heizung: 2,5 Ω (–0,5 Ω bis 1 Ω). Gewicht: 114,8 g
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Netz
Typ:
Lötkolben
Nennleistung:
80W
Eingangsspannung:
240V
Serie:
ST
Lötspitzen Temperatur:
480°C
Weitere Suchbegriffe: 1367195, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, RS PRO, ST80solderingiron, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.