Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rohrschneider für Kunststoff, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo Rohrschneider für Kunststoff, 20 mm
Festo Rohrschneider für Kunststoff, 20 mm
Festo Rohrschneider für Kunststoff, 20 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1367029
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ZRS
EAN/GTIN:
     4052568008765
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
Trockengleitlager
Schneidplatte
Schneidplatten
Schneidkapazität = 20 mm
Geeignet für = Kunststoff

Festo Kunststoff-/Gummi-Rohrschneider, 20 mm - ZRS Wenn Sie eine sichere und effiziente Möglichkeit zum Schneiden von Kunststoff- oder Nitrilgummirohren und -schläuchen benötigen, wenden Sie sich an diese ZRS-Schneider von Festo. Die Scheren sind für Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm, mit oder ohne Textileinsatz geeignet. Dank des integrierten Sicherheitsriegels müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass sich die Schneider versehentlich öffnen, wenn sie in Ihrem Werkzeugsatz verstaut werden. Sie werden mit zwei Ersatzklingen geliefert, sodass keine Ausfallzeiten entstehen, wenn Sie einen Ersatz benötigen. Wenn Sie mehr Klingen bestellen müssen, ist ein 10er-Pack in der Festo Serie (136-6688) erhältlich. Sie können die Schneider in einer Vielzahl von Anwendungen verwenden, in denen Sie mit Kunststoffrohren oder -schläuchen arbeiten, einschließlich Sanitär-, Pneumatik- oder Maschinendesign und -reparatur.• Weicher Griff • Blaue Griffabdeckung Bereichsinformationen • Festo bietet eine Reihe von Rohr- und Schlauchschneidern für Ihre Anforderungen • erhältlich für eine Vielzahl von Rohrdurchmessern • Optionen für verschiedene Rohr-/Schlauchtypen (z. B. schwer entflammbare PAN-V0-Schläuche) • Zange mit Schneidern zum Entfernen oder Verbinden von Kunststoffschläuchen von/zu gezahnten Fittings
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
20 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schlauchschneider festo, schneidplatten, 1367029, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Rohrschneider, Festo, ZRS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 43,06*
€ 55,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 43,87*
€ 56,64*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,26*
€ 65,84*
3 Tage
609
€ 5,90*
ab € 52,71*
€ 67,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,03*
€ 77,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1728969
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.