| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1367000 Herst.-Nr.: VAEM-L1-S-24-PT EAN/GTIN: 4052568221393 |
| |
|
| | |
| Serie = VAEM Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder Weitere Informationen: | | Serie: | VAEM | Betriebstemperatur min.: | -5°C | Betriebstemperatur max.: | +50°C | Anschlusstyp: | 5-poliger M12-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, canopen steckverbinder 5-polig, 1367000, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Festo, VAEML1S24PT, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,36* | € 87,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 73,02* | € 91,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,19* | € 104,59* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,40* | € 139,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 121,31* | € 144,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|