| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70305295 Herst.-Nr.: 573940 EAN/GTIN: 4052568221393 |
| | |
|
| | |
| Elektrik-Anschaltung VAEM-L1-S-24-PT Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Zulassung=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Produktgewicht=49 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, canopen steckverbinder 5-polig, VAEM-L1-S-24-PT|Elektrik-Anschaltung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,29* | € 87,81* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 73,61* | € 91,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,02* | € 104,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,03* | € 127,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 121,17* | € 146,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|