Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie VABM, Aluminium-Legierung Ventil-Verteilerplatte, 6-Stationen, Anschluss G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366894
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABM-L1-10HW-G18-6
EAN/GTIN:
     4052568214449
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Anzahl der Stationen = 6
Anschluss-Gewinde = G1/8
Serie = VABM
Typ = Verteilerplatte
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Zur Verwendung mit = Sockelventile der Serie VUVG-B

Anschlussleisten der Serie VABM. Die VABM-Anschlussleisten sind für die pneumatische Verknüpfung der VUVG-Ventile vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Montage in beliebiger Position Korrosionsbeständigkeit der Klasse 2 (mäßige Korrosionsbeanspruchung) Durchgangsbohrung RoHS-konform Verteilerleiste aus Aluminium-Knetlegierung Halbmuffen- und Anschlussplattenventiloptionen verfügbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
6
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Serie:
VABM
Typ:
Verteilerplatte
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Zur Verwendung mit:
Sockelventile der Serie VUVG-B
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 1366894, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABML110HWG186, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,01*
€ 50,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,00*
€ 52,44*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 67,52*
€ 85,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,69*
€ 96,30*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 98,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QS-G1/8-8-I
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.