| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1366880 Herst.-Nr.: VABM-L1-10S-G18-6 EAN/GTIN: 4052568100414 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 6 Anschluss-Gewinde = G1/8 Serie = VABM Typ = Verteilerplatte Gehäusematerial = Aluminium-Legierung Gewindegröße = 1/8Zoll Standardgewinde = G Elektrischer Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Anschlussleisten der Serie VABM. Die VABM-Anschlussleisten sind für die pneumatische Verknüpfung der VUVG-Ventile vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Montage in beliebiger Position Korrosionsbeständigkeit der Klasse 2 (mäßige Korrosionsbeanspruchung) Durchgangsbohrung RoHS-konform Verteilerleiste aus Aluminium-Knetlegierung Halbmuffen- und Anschlussplattenventiloptionen verfügbar Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 6 | Anschluss-Gewinde: | G1/8 | Serie: | VABM | Typ: | Verteilerplatte | Gehäusematerial: | Aluminium-Legierung | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Standardgewinde: | G | Elektrischer Anschluss Typ: | Schraubbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 1366880, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABML110SG186, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,93* | € 43,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,06* | € 45,49* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 53,71* | € 70,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 58,48* | € 73,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,87* | € 77,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|