Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1366562
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DRVS-25-90-P
EAN/GTIN:
     4052568264215
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 25mm
Kraft bei 7 bar = 40 (Axial) N @ 6 bar, 60 (Radial) N @ 6 bar
Serie = DRVS
Eingangsdruck max. = 8bar
Betriebsdruck max. = 8 bar
Endlagendämpfung = Elastisch
Anschlussverbindung = M5
Gewicht = 502g
Größen = Standardausführung

Pneumatisches Drehbetätigungselement Festo, zweifach wirkend, 25-mm-Bohrung - Serie DRVS - DRVS-25-90-P Zur Automatisierung von Kugelventilen oder Steckerventilen in Ihren Automatisierungssystemen wählen Sie diesen doppeltwirkenden Drehrohr-Drehantrieb von Festo. Er ist leicht und kompakt, sodass er einfach in modularen Systemen zu verwenden ist. Während der Schwenkwinkel fest eingestellt ist, kann er mit geeignetem Zubehör eingestellt werden. Sie können sicherstellen, dass das Gerät zuverlässig funktioniert, indem Sie die Endpositionen mit einem Klick fixieren. Die Installation ist schnell und einfach, da nur ein Anschlusskabel benötigt wird. Eine berührungslose Endposition minimiert Schäden durch Verschleiß und sorgt für eine lange Lebensdauer. Das robuste Aluminiumdruckgussgehäuse des Betätigungselements ist gegen Spritzwasser, Wasser und Staub geschützt und eignet sich daher für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.• doppeltwirkendes Betätigungselement, geeignet für Situationen mit hohem Drehmoment und hoher Geschwindigkeit • Elastische Dämpfung minimiert die Schlagkräfte bei Anwendungen mit niedrigerer Geschwindigkeit, wenn der Kolben das Ende des Zylinders erreicht • M5-Anschlussanschluss ist kompatibel mit Standard-M5-Gewinden • Massenträgheitsmoment von 0,012 kg m2 für geringen Widerstand gegen Änderungen der Drehzahl • Betriebsdruckbereich von 2 bar bis 8 bar für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
25mm
Kraft bei 7 bar:
40 (Axial) N @ 6 bar, 60 (Radial) N @ 6 bar
Serie:
DRVS
Eingangsdruck max.:
8bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Endlagendämpfung:
Elastisch
Anschlussverbindung:
M5
Gewicht:
502g
Größen:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelantrieb Drucklufttechnik, Drehflügelantrieb Pneumatik, Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1366562, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DRVS2590P, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 84,83*
€ 104,04*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 109,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 118,44*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 119,68*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,79*
€ 147,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.