| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1366447 Herst.-Nr.: 636H/X2330 EAN/GTIN: 5059041647236 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Ein Kontaktnennstrom = 10 (NF-VDE) A, 15 (CSA) A, 15 (UL) A Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Schraub Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 12.2 (Dia.)mm Betätigerlänge = 17.5mm Betätigermaterial = Messing Nennspannung = 250V ac Tafelausschnitt Größe = 12.2 (Dia.)mm Betriebstemperatur max. = +55°C
Industrie-Kippschalter, APEM Serie 600H. Einführung der Kippschalter-Serie 600H von Apem. Diese industriellen Kippschalter für hohe Stromstärke sind mit einem Metall- oder isolierten Hebel erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Verarbeitung: Klemme und Kontaktstütze bestehen aus einem einzelnen Stück Metall. Die Kontakte sind zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit widerstandsgeschweißt. Bewertung: Diese Schalter sind für Motorlasten und Stromanwendungen bis 15 A 250 V AC oder 10 A 400 V AC geeignet. Metall- oder isolierter Hebel UL, CSA und NF-VDE (EN 61058-1)-genehmigt Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Ein | Kontaktnennstrom: | 10 (NF-VDE) A, 15 (CSA) A, 15 (UL) A | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schraub | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 12.2 (Dia.)mm | Betätigerlänge: | 17.5mm | Betätigermaterial: | Messing | Nennspannung: | 250V ac | Tafelausschnitt Größe: | 12.2 (Dia.)mm | Betriebstemperatur max.: | +55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: apem kippschalter 1-polig ein-ein, hebelschalter apem, hebelschalter, 1366447, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 636HX2330, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |