Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS 651 G1/4 FRL, Manuell, Halbautomatik 25μm G1/4 0.2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366292
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     A651A0000000401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1366292
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Filter-Regler-Öler
Anschlussverbindung = G1/4
Integriertes Manometer = Mit Manometer
Ablass-Typ = Manuell, Halbautomatik
Serie = 651
Filtergröße = 25µm
Manometeranschluss Größe = G1/4
Betriebsdruck min. = 0.2bar
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 10 bar
Maximale Druckeinstellung = 10bar

Filterregler-Öler der Serie 651/652. Ein Filterregler der Serie 651/652 von ASCO mit halbautomatischem Ablass und Öler. Die Geräte besitzen eine Mikronrate von 25 μm und sind mit einem Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb ausgestattet. Diese Geräte werden fertig montiert und installationsbereit ausgeliefert. Die Serie 651/652 ist ein modulares, einfach zu installierendes Luftaufbereitungssystem, das leicht für die Anforderungen verschiedener Druckluftanwendungen konfiguriert werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Montage von Filter/Regler und Öler. Filter/Regler mit flachem integriertem Manometer. Polycarbonatschüsseln mit Gefäßschutz. Lieferung im montierten und getesteten Zustand
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Integriertes Manometer:
Mit Manometer
Ablass-Typ:
Manuell, Halbautomatik
Serie:
651
Filtergröße:
25µm
Manometeranschluss Größe:
G1/4
Betriebsdruck min.:
0.2bar
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
10 bar
Maximale Druckeinstellung:
10bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – ASCO
P651AT504958001
ab € 7,56*
Zubehör
EMERSON – ASCO
P651AT503860001
ab € 8,41*
Zubehör
EMERSON – ASCO
P651AT503861001
ab € 6,74*
Zubehör
EMERSON – ASCO
T651AT504959002
ab € 32,86*
Zubehör
EMERSON – ASCO
P699AT502467001
ab € 11,57*
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
G651ABJP2JA000N
ab € 40,00*
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
G651A3M020A0000
ab € 48,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.