Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – ASCO Montagehalterung, für Serie 651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366302
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     P651AT503861001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Für Hersteller Serie = 651
Zubehörtyp = Haltebügel
Serie = 651

Befestigungszubehör. Befestigungszubehör für den Einsatz mit modularen Luftaufbereitungsgeräten der Serie Asco Numatics 652 und 651. Diese Auswahl an Halterungen und Montagesätzen ist auf die Vereinfachung von Installation und Wartung der Serien 651 und 652 ausgelegt. Halterungen zur seitlichen Montage. Ein Paar Metallhalterungen zur seitlichen Montage, mit denen ein oder mehrere Luftaufbereitungsgeräte befestigt werden können. Diese seitlichen Halterungen werden nur für statische Anwendungen empfohlen. Endplatten mit Gehäuse-zu-Gehäuse-Montageklemme. Diese Endabdeckungskits ermöglichen den Ausbau von Luftaufbereitungsgeräten zwecks Wartung oder Austausch, ohne dass Rohrleitungen entfernt werden müssen. Das Kit kommt komplett mit einer Eingangs- und Ausgangsplatte, O-Ringen zur Abdichtung und zwei Sätzen Gehäuseklemmen. Gehäuse-Gehäuse-Montageklemme. Diese Gehäuse-zu-Gehäuse-Montageklemmen sind mit unverlierbaren Schrauben leicht zu montieren. O-Ring ist im Lieferumfang enthalten. Halterungskit für Wand/Tafel. Die primäre Montagefunktion für die Luftaufbereitungsgerätebaugruppen ist die Wand-/Tafelhalterung. Die Halterungen lassen sich mit zwei Schrauben einfach an der Rückseite der Gehäuse-zu-Gehäuse-Montageklemmen anbringen. Zusätzlich sie können als Halterung an jeder Station auf dem Verteiler verwendet werden.
Weitere Informationen:
Für Hersteller Serie:
651
Zubehörtyp:
Haltebügel
Serie:
651
Weitere Suchbegriffe: 1366302, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luftaufbereitungszubehör, EMERSON – ASCO, P651AT503861001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Preparation Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – ASCO
P651AT503860001
ab € 8,44*
Zubehör
EMERSON – ASCO
T651AT504959002
ab € 32,94*
Zubehör
EMERSON – ASCO
P699AT502467001
ab € 11,56*
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
G651A3M020A0000
ab € 48,67*
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
G651AR002GA00H0
ab € 49,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.