Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PFA Thermoelement Typ J x 3m → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PFA Thermoelement Typ J x 3m → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1365871
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1365871
EAN/GTIN:
     5056279032049
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ j
thermoelement
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerlänge = 3m
Fühlermaterial = PFA
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 3m
Erfüllte Normen = EN 60584-3:2008, IEC 584-3

Thermoelemente Typ J mit ungeschützter Kontaktstelle. Thermoelemente Typ J gemäß IEC 584. Schnelles Ansprechen, geschweißte freilegende Verbindung. Teflon® PFA-isoliertes, zweifach verdrilltes Kabel. Klasse 1-Kabelspezifikation gemäß BS EN 60584-3:2008. Toleranz gemäß IEC 584 Klasse 1. Abschluss mit Miniaturstecker. Temperaturbereich: -75°C bis +250°C. Ideal für Test- und Entwicklungsanwendungen
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerlänge:
3m
Fühlermaterial:
PFA
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
3m
Erfüllte Normen:
EN 60584-3:2008, IEC 584-3
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, 1365871, Automation, Sensoren, RS PRO, Z8J30C81MPI, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.